Beli pompa grease angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pompa Gemuk Manual
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  2. MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    Mulai

    Rp4.299.900

    MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    atribut:
    • Capacity: 20 L
  3. TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga Angin
    Mulai

    Rp8.499.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga Angin
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  4. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  5. TOTAL Air Grease Lubricator
    Mulai

    Rp3.399.900

    TOTAL Air Grease Lubricator
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Drum Application (mm): 330x430
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Working Pressure (Bar): 6-8
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
    • Grease Hose (m): 5
    • Maximum Fluid Pressure (bar): 400
    • Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
  6. SKF Grease Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Grease Pump
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  7. KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  8. Wipro Alat Pelumas Pneumatic Grease
    Mulai

    Rp3.599.900

    Wipro Alat Pelumas Pneumatic Grease
    atribut:
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Pressure Air (MPa): 0.6-0.8
    • Oil Consume (g/minute): 800
    • Jerrycan Volume (L): 18
  9. TORA Grease Pump Pneumatic
    Mulai

    Rp4.299.900

    TORA Grease Pump Pneumatic
    atribut:
    • Capacity (L): 20 (18kg)
  10. MultiPro Manual Grease Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  11. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump
    Mulai

    Rp3.999.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  12. KRISBOW Pompa Gemuk Pneumatik 60:1
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Pompa Gemuk Pneumatik 60:1
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  13. Lincoln Air-Operated Grease Transfer Pump
    Mulai

    Rp37.999.900

    Lincoln Air-Operated Grease Transfer Pump
    Deskripsi:
    Air-operated grease transfer pumps connect to a compressed air source to move high-viscosity fluids, grease, and lubricants.
    atribut:
    • For Container Type: Drum
    • Maximum Outlet Pressure (PSI): 7500
    • Power Source: Air
  14. JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Air Inlet Pressure (kg/cm): 4-9
    • Grease Output Pressure (kg/cm): 180-405
    • Deliver Rate (cc/s): 30
  15. YAMADA Hand Operated Grease Lubricator
    Mulai

    Rp17.999.900

    YAMADA Hand Operated Grease Lubricator
    atribut:
    • Diameter (mm): 394
    • Height (mm): 795
    • Hose: Withstand voltage 2m
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
    • Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
    • Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
    • Carry: Yes
    • Capacity (L): 16
  16. FUGIMAKU Air Lubricator
    Mulai

    Rp8.399.900

    FUGIMAKU Air Lubricator
    Deskripsi:
    Pompa Gemuk Angin Dengan Menggunakan Mesin Kompressor
  17. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga pompa grease angin Terbaru March 2026
TEKIRO Pompa Gemuk ManualRp1.499.900
MAXPOWER Air Lubricator For GreaseRp4.299.900
TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga AnginRp8.499.900
TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Rp119.900
TOTAL Air Grease LubricatorRp3.399.900
SKF Grease PumpRp1.499.900
KRISBOW Pompa Gemuk ManualRp4.399.900
Wipro Alat Pelumas Pneumatic GreaseRp3.599.900
TORA Grease Pump PneumaticRp4.299.900
Wipro Lubricator GreaseRp239.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)